GODKJENT LEVERANDØR 2HKA1 Stangstål 1215 1 3/8 tommers diameter x 6 fot | AC2BRL

APPROVED VENDOR 2HKA1 stangstål 1215 1 3/8 tomme diameter x 6 fot

Vare: AC2BRL Modell: 2HKA1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 519 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype1215
Diameter1.375 "
Diametertoleranse+ 0.000 / -0.002 "
Finishupolert
Lengde6 ft.
Lengde Toleranse+/- 6.000 "
MaterialeKarbonstål
TemperKald finish
typenGenerelt formål
Typisk strekkfasthet78,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke60,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.74
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7228100060
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTemperLegeringstypeDiametertypenTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkeDiametertoleranseFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR 2HJF4 Stangstål 1018 1/4 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2BKK 2HJF4Kald finish10181 / 4 "Generelt formål65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "upolert121NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HJF5 Stangstål 1018 3/8 tommers diameter x 1 fot lengde | AC2BKL 2HJF5Kald finish10183 / 8 "Generelt formål65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "upolert71NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HJF6 Stangstål 1018 1/2 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2BKM 2HJF6Kald finish10181 / 2 "Generelt formål65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "upolert121NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HJF8 Stangstål 1018 3/4 tommers diameter x 1 fot lengde | AC2BKP 2HJF8Kald finish10183 / 4 "Generelt formål65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "upolert152NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HJG1 Stangstål 1018 1 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2BKR 2HJG1Kald finish10181"Generelt formål65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "upolert345NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HJG2 Stangstål 1018 1 1/8 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2BKT 2HJG2Kald finish10181.125 "Generelt formål65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "upolert208NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HJG3 Stangstål 1018 1 1/4 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2BKU 2HJG3Kald finish10181.25 "Generelt formål65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "upolert265NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKA1 stangstål 1215 1 3/8 tomme diameter x 6 fot
2 519 NOK / enhet