GODKJENT LEVERANDØR 2HJR6 Stangstål 12l14 1 3/8 tommers diameter x 3 fots lengde | AC2BNP

APPROVED VENDOR 2HJR6 Stangstål 12l14 1 3/8 tomme diameter x 3 fot lengde

På lager
Vare: AC2BNP Modell: 2HJR6

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype12L14
Diameter1.375 "
Diametertoleranse+ 0.000 / -0.002 "
Finishupolert
Lengde3 ft.
Lengde Toleranse+/- 3.000 "
MaterialeKarbonstål
TemperKald finish
typenGenerelt formål
Typisk strekkfasthet78,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke60,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9075
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7228100060
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTemperLegeringstypeDiametertypenTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkeDiametertoleranseFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR 2HJF4 Stangstål 1018 1/4 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2BKK 2HJF4Kald finish10181 / 4 "Generelt formål65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "upolert112NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HJF5 Stangstål 1018 3/8 tommers diameter x 1 fot lengde | AC2BKL 2HJF5Kald finish10183 / 8 "Generelt formål65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "upolert64NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HJF6 Stangstål 1018 1/2 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2BKM 2HJF6Kald finish10181 / 2 "Generelt formål65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "upolert91NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HJF8 Stangstål 1018 3/4 tommers diameter x 1 fot lengde | AC2BKP 2HJF8Kald finish10183 / 4 "Generelt formål65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "upolert138NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HJG1 Stangstål 1018 1 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2BKR 2HJG1Kald finish10181"Generelt formål65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "upolert312NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HJG2 Stangstål 1018 1 1/8 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2BKT 2HJG2Kald finish10181.125 "Generelt formål65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "upolert181NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HJG3 Stangstål 1018 1 1/4 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2BKU 2HJG3Kald finish10181.25 "Generelt formål65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "upolert281NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJR6 Stangstål 12l14 1 3/8 tomme diameter x 3 fot lengde
1 198 NOK / enhet