GODKJENT LEVERANDØR 2HFP4 Modulskuff Skuffeskap H 44 1/4 | AC2ATE

APPROVED VENDOR 2HFP4 Modulær Skuffe Benkeskap H 44 1/4

På lager
Vare: AC2ATE Modell: 2HFP4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulært skuffeskap
FARGESvart, rød
Skuffekapasitet320 lb.
FinishPulverlakkert
HåndtakstypeStål
MaterialeStål
Antall rom(1) 3-5 / 8 "H, (2) 4" H, (3) 6-1 / 8 "H, (1) 8-1 / 8" H
Antall skuffer7
Generell dybde28.25 "
Total høyde44.25 "
Samlet bredde28.25 "
Brukbar skuffehøyde (in.)(1) 2-5/8", (2) 3-1/8", (3) 5-1/4", (1) 7-1/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 135.17
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode9403200030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall romAntall skufferTotal høydePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HFP5 modulskuffeskap Øyehøyde H61 1/2 | AC2ATF 2HFP5(9) 6-1 / 8 "H961.5 "25 906 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HFP6 Modulskuffeskap Øyehøyde H61 1/2 | AC2ATG 2HFP6(4) 3-5 / 8 "H, (7) 4" H, (2) 6-1 / 8 "H1361.5 "37 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFP4 Modulær Skuffe Benkeskap H 44 1/4
23 242 NOK / enhet