Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2GKE3 Tee Cts 40 1/2 Inch Slip | AB9YPX

APPROVED VENDOR 2GKE3 Tee Cts 40 1/2 tommers slip

På lager
Vare: AB9YPX Modell: 2GKE3
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
11NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-skjorte, CTS
Body MaterialCPVC
FARGELys gul
TilkoblingstypeCTS Hub
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode3917400090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2GKE8 Tee Cts 40 1-1/4 Inch Slip | AB9YQA 2GKE81.25 "74NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GKE9 Tee Cts 40 1-1/2 Inch Slip | AB9YQB 2GKE91.5 "106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKE3 Tee Cts 40 1/2 tommers slip
11NOK / enhet