GODKJENT LEVERANDØR 2FGX6 Filt F1 1/2 Tykkelse 1/2 x 12 | AB9VGR

APPROVED VENDOR 2FGX6 filt F1 1/2" tykkelse 1/2" x 12"

Vare: AB9VGR Modell: 2FGX6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilt Strip
SlitestyrkeUtmerket
StøttetypePlain
FARGEOff White
Tetthet8 kg / kvm Yd.
durometer30 til 40 Shore A
KlasseF1
HardhetEkstra firma
Lengde12 "
MaterialeUllfilt
Maks. Temp.200 F
Min. Temp. Vurdering-80 grader F.
Strekkfasthet500 psi
Tykkelse1 / 2 "
typenGenerelt formål
VibrasjonsabsorpsjonHøy
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode5602210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTetthetSakTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2DAH8 filtark F1 3/16" Tykkelse 12" x 12" | AB9GVW 2DAH83 kg / kvm Yd.Følte ark3 / 16 "12 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2DAH9 filtark F1 1/4" Tykkelse 12" x 12" | AB9GVX 2DAH94 kg / kvm Yd.Følte ark1 / 4 "12 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2DAJ2 filtark F1 1/2" Tykkelse 12" x 12" | AB9GVZ 2DAJ28 kg / kvm Yd.Følte ark1 / 2 "12 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2FGX6 filt F1 1/2" tykkelse 1/2" x 12"