Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2FB57 Hex Cap Screw 5/8-11 X 1-3/4, 5PK | AB9UGB

APPROVED VENDOR 2FB57 sekskantskrue 5/8-11 X 1-3/4, 5PK

På lager
Vare: AB9UGB Modell: 2FB57

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

299NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
Flens Dia.15 / 16 "
KlasseA574
Hodehøyde5 / 8 "
hode~~POS=TRUNC12-punkts flens
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeAlloy Steel
Bevisbelastning140,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
System for målinginch
Strekkfasthet170,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFlens Dia.Hodehøydeleder BreddeLengde under hodettråd LengdeTrådstilPris
GODKJENT LEVERANDØR 2FA80 Sekskantskrue 5/16-24 x 3/4 - Pakke med 25 | AB9TYJ 2FA805/16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Fullt gjenget394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2FB57 sekskantskrue 5/8-11 X 1-3/4, 5PK
299NOK /pakke