Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2CU15 sekskantskrue Grade 5, 5/8-11 X 5, 25PK | AB9FEH

APPROVED VENDOR 2CU15 sekskantskrue klasse 5, 5/8-11 X 5", 25PK

På lager
Vare: AB9FEH Modell: 2CU15
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
913NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde25/64 fot.
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet5"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5"
Trådstørrelse11
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6125
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2CU15 sekskantskrue klasse 5, 5/8-11 X 5", 25PK
913NOK /pakke