Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 250537BG Rod Coupling Nut Rh/Lh 3/8-16, 2PK | AA9YDN 1JE37

APPROVED VENDOR 250537BG Stangkoblingsmutter Rh/Lh 3/8-16, 2PK

På lager
Vare: AA9YDN Modell: 250537BGKryssref: 1JE37
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
524NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishForkrommet sink
Klasse2
Lengde4"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre og venstre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250537BG Stangkoblingsmutter Rh/Lh 3/8-16, 2PK
524NOK /pakke