Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 250383BG Rod Coupling Nut Grade 2 9/16-18, 5PK | AA9XWG 1JA87

APPROVED VENDOR 250383BG Stangkoblingsmutter Grade 2 9/16-18, 5PK

På lager
Vare: AA9XWG Modell: 250383BGKryssreferanse: 1JA87
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
387NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
FinishForkrommet sink
Klasse2
Lengde2.125 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF
typenstandard
Bredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250383BG Stangkoblingsmutter Grade 2 9/16-18, 5PK
387NOK /pakke