Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 250302BG Stangkoblingsmutter Grade 2 1 1/4-7, 2PK | AA9XYB 1JB65

APPROVED VENDOR 250302BG Stangkoblingsmutter klasse 2 1 1/4-7, 2PK

På lager
Vare: AA9XYB Modell: 250302BGKryssreferanse: 1JB65
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
683NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-7 "
FinishVarmgalvanisert
Klasse2
Lengde3"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter - Tappet overdimensjonert
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenTappet overdimensjonert
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250302BG Stangkoblingsmutter klasse 2 1 1/4-7, 2PK
683NOK /pakke