Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 250292BG Stangkoblingsmutter Grade 2 3/4-10, 2PK | AA9XXV 1JB53

APPROVED VENDOR 250292BG Stangkoblingsmutter Grade 2 3/4-10, 2PK

På lager
Vare: AA9XXV Modell: 250292BGKryssreferanse: 1JB53
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
183NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishVarmgalvanisert
Klasse2
Lengde2.25 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter - Tappet overdimensjonert
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenTappet overdimensjonert
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250292BG Stangkoblingsmutter Grade 2 3/4-10, 2PK
183NOK /pakke