GODKJENT LEVERANDØR 24W702 Hydraulikkreservoar 8 gallon kapasitet | AB7ZTL

APPROVED VENDOR 24W702 Hydraulisk reservoar 8 gallon kapasitet

På lager
Vare: AB7ZTL Modell: 24W702

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk reservoar
Anlegg11 Målerstål
Avløpsplugg3/4 PT
FinishSvart industriell PU-maling
GasketBuna-N dekkpakning
Høyde18.125 "
Lengde14.25 "
MonteringVertikal
Nominell kapasitet8 Gal.
Returport3/4 PT
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.1725
Skipets høyde (cm)52.83
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)38.86
HS kode7310290050
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Pustelue (Ja)
    • Avtakbart deksel (Ja)
    • Sugeportstørrelse (in.) (1-1 / 2 NPT)

Produktvarianter

ProduktModellAvløpspluggHøydeLengdeMonteringBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 24W701 Hydraulisk reservoar 5 gallon kapasitet | AB7ZTK 24W7011/2 PT16.375 "10.375 "Vertikal10.375 "3 824 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W703 Hydraulikkreservoar 10 Gallon Kapasitet | AB7ZTM 24W7033/4 PT12.25 "22.25 "Horisontal14 "4 940 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W704 Hydraulikkreservoar 20 Gallon Kapasitet | AB7ZTN 24W7043/4 PT14.25 "26.25 "Horisontal18 "5 686 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24W702 Hydraulisk reservoar 8 gallon kapasitet
5 498 NOK / enhet