Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 24L021 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 1/2, 25PK | AB7YAV

APPROVED VENDOR 24L021 sekskantskrue rustfritt stål 1/4-20 X 1/2, 25PK

På lager
Vare: AB7YAV Modell: 24L021

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
12NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet1 / 2 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1 / 2 "
Rockwell HardnessB95 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24L021 sekskantskrue rustfritt stål 1/4-20 X 1/2, 25PK
12NOK /pakke