Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 24C428 Lug 1/0 Awg 42 Die Pink | AB7UYJ

APPROVED VENDOR 24C428 Lug 1/0 Awg 42 Die Pink

På lager
Vare: AB7UYJ Modell: 24C428

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompresjonsnippel
Tønne lengdeKort
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse1/0 AWG
Kabelstørrelseskode1/0 AWG
FargekodeRosa
Connector TypeRett tønne
Die kode42
Holesenteret til slutt0.63 "
Hole to Hole Center (in.)0.88
Lengde2.51 "
MaterialeKobber
Monter2-hull
KikkhullJa
Stud størrelse5 / 16 "
Stilstandard
typen2-hulls kobber-til-kobber kort fat, 600V til 35kV
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8535908020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKikkhullKabelstørrelseKabelstørrelseskodeStud størrelsetypenBreddeFargekodeDie kodePris
GODKJENT LEVERANDØR 24C312 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTJ 24C312Nei8AWG8AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.42 "Rød2126NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C313 Lug 6 Awg 24 Die Blue | AB7UTK 24C313Nei6AWG6AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.44 "Blå2427NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C314 Lug 4 Awg 29 Die Grey | AB7UTL 24C314Nei4AWG4AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.52 "Grå2937NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C315 Lug 2 Awg 33 Die Brown | AB7UTM 24C315Nei2AWG2AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.59 "brun3339NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C316 Lug 1 Awg 37 Die Green | AB7UTN 24C316Nei1AWG1AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.68 "Grønn3746NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C317 Lug 1/0 Awg 42 Die Pink | AB7UTP 24C317Nei1/0 AWG1/0 AWG# 10 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.75 "Rosa4252NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C318 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTQ 24C318Nei8AWG8AWG1 / 4 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.42 "Rød2125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24C428 Lug 1/0 Awg 42 Die Pink
71NOK / enhet