Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 23V727 4.5-sifret LCD-trykkmåler 5 Psi | AB7KQL

APPROVED VENDOR 23V727 4.5-sifret LCD-trykkmåler 5 Psi

På lager
Vare: AB7KQL Modell: 23V727
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
792NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSiffer LCD trykkmåler
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialABS plast
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1/4 PT
Dialstørrelse2.5
ViseLCD
Område0 til 5 psi
Stikkontaktmateriale316L Stainless Steel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9026204000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 23V730 4.5-sifret LCD-trykkmåler 50 Psi | AB7KQP 23V7300 til 50 psi1 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 23V727 4.5-sifret LCD-trykkmåler 5 Psi
792NOK / enhet