Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22UL60 Reducing Tee 1/2 x 1/4 tommers messing | AB7FAH

APPROVED VENDOR 22UL60 Reduserende T-skjorte 1/2 x 1/4 tommers messing

På lager
Vare: AB7FAH Modell: 22UL60
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialMessing
SamsvarNSF61 og AB1953
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "x 1 / 4"
Rørstørrelse1/2 "x 1/2" x 1/4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)4.27
Skipets lengde (cm)4.22
Skipets bredde (cm)3.12
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 22UL61 Reduce Tee 3/4 x 1/2 tommers messing | AB7FAJ 22UL613/4 x 1/2 x 3/4 "3/4 "x 1/2" x 3/4 "302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL60 Reduserende T-skjorte 1/2 x 1/4 tommers messing
166NOK / enhet