Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22UL04 Albue 45 grader 1-1/2 tommer messing | AB7EXX

APPROVED VENDOR 22UL04 Albue 45 grader 1-1/2 tommer messing

På lager
Vare: AB7EXX Modell: 22UL04
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
500NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialMessing
SamsvarNSF61 og AB1953
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.1.5 "
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)8.51
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 22UL02 Albue 45 grader 1/4 tomme messing | AB7EXV 22UL021 / 4 "1 / 4 "59NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL03 Albue 45 grader 1 tomme messing | AB7EXW 22UL031"1"302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL04 Albue 45 grader 1-1/2 tommer messing
500NOK / enhet