Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22FR65 Tee 3/8 tommers rør | AB6VAD

APPROVED VENDOR 22FR65 Tee 3/8 tommers rør

På lager
Vare: AB6VAD Modell: 22FR65
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeNitrilgummi
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 22FR64 Tee 1/4 tommers rør | AB6VAC 22FR641 / 4 "134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR65 Tee 3/8 tommers rør
137NOK / enhet