Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 21F226 Engangsoverføringspipet 7.5 ml - pakke med 500 | AB6GCW

APPROVED VENDOR 21F226 Engangs overføringspipette 7.5 ml - pakke med 500 stk

På lager
Vare: AB6GCW Modell: 21F226
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEngangsoverføringspipette
Kapasitet7.5mL
Lengde15.5cm
MaterialePolyetylen med lav tetthet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1
Skipets høyde (cm)26
Skipets lengde (cm)15.5
Skipets bredde (cm)21
HS kode3926909910
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Steril / ikke-steril (ikke-steril)
    • Spesielle funksjoner: Generelt

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGraduation RangeGraduering UnderavdelingerLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 21F223 Engangsoverføringspipet 3ml - Pakke med 500 | AB6GCT 21F2233mL1mL0.25mL14cm354NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21F224 Engangsoverføringspipet 5ml - Pakke med 500 | AB6GCU 21F2245mL2mL0.5mL15.5cm493NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21F225 Engangsoverføringspipet 5ml - Pakke med 500 | AB6GCV 21F2255mL--15.5cm295NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21F227 Engangsoverføringspipet 8ml - Pakke med 500 | AB6GCX 21F2278mL--15.1cm576NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 21F226 Engangs overføringspipette 7.5 ml - pakke med 500 stk
363NOK / enhet