Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 218455G Vognbolt 3/4-10 x 10l | AB6ECQ 21A983

APPROVED VENDOR 218455G Vognbolt 3/4-10 x 10l

På lager
Vare: AB6ECQ Modell: 218455GKryssreferanse: 21A983
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
197NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse49 / 64 "
FinishPlain
Klasse5
Hode Dia.1.594 "
Hodehøyde0.406 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde10 "
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.406 "
Firkantet bredde0.768 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse3 / 4-10
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318152055
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 218455G Vognbolt 3/4-10 x 10l
197NOK / enhet