Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 20C856 Hevet indikatorlys Rød 240v | AB4QNW

APPROVED VENDOR 20C856 Hevet indikatorlys Rød 240v

På lager
Vare: AB4QNW Modell: 20C856
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHevet indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid25,000 hr.
FARGERød
Nåværende tegnet2mA
Elektrisk forbindelse6 "ledningsledninger
LampetypeNeon
MaterialeNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål
NEMA-vurdering1
Paneltykkelse0.030 "til 0.093"
FormRund
Størrelse1/2 "Monteringsdia.
Spenning240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8531909000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidFARGEPris
GODKJENT LEVERANDØR 20C853 Hevet indikator lys grønn 240v | AB4QNT 20C85315,000 hr.Grønn103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 20C856 Hevet indikatorlys Rød 240v
92NOK / enhet