Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 205818BG Stangkoblingsmutter 5.8 Stål M20 x 2.5 | AA9YDM 1JE35

APPROVED VENDOR 205818BG Stangkoblingsmutter 5.8 stål M20 x 2.5

På lager
Vare: AA9YDM Modell: 205818BGKryssref: 1JE35
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
FinishForkrommet sink
Klasseklasse 5.8
Lengde57mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
Eiendomsklasse5.8
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetric
typenstandard
Bredde25mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 205818BG Stangkoblingsmutter 5.8 stål M20 x 2.5
149NOK / enhet