Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 204600BG Rod Coupling Nut Grade 5 10-24, 4PK | AA9XRK 1HY92

APPROVED VENDOR 204600BG Stangkoblingsmutter Grade 5 10-24, 4PK

På lager
Vare: AA9XRK Modell: 204600BGKryssreferanse: 1HY92
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
477NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse# 10-24
FinishForkrommet sink
Klasse5
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke105,000 psi
Min. Utbytte (PSI)90,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 204600BG Stangkoblingsmutter Grade 5 10-24, 4PK
477NOK /pakke