Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 204597BG Stangkoblingsmutter 18-8 rustfritt stål M12 x 1.75 | AA9YDC 1JE17

APPROVED VENDOR 204597BG Stangkoblingsmutter 18-8 rustfritt stål M12 x 1.75

På lager
Vare: AA9YDC Modell: 204597BGKryssref: 1JE17
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
FinishPlain
Klasse18-8
Lengde38mm
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke80,000 psi
Min. Utbytte (PSI)50,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetric
typenstandard
Bredde16mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 204597BG Stangkoblingsmutter 18-8 rustfritt stål M12 x 1.75
156NOK / enhet