Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1ZE79 Machine Screw Pan 6-32 X 5/8 L, 50PK | AB4NBL

APPROVED VENDOR 1ZE79 maskinskruepanne 6-32 X 5/8 L, 50PK

På lager
Vare: AB4NBL Modell: 1ZE79
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
17NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.270 "
Hodehøyde0.097 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde5 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32
Skive OD0.288 "
Vasketykkelse0.022 "
Vaskemaskin TypeIntern tann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZE79 maskinskruepanne 6-32 X 5/8 L, 50PK
17NOK /pakke