Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1YB96 Sekskantskrue 5/16-18 X 2-1/2, 5PK | AB4HNW

APPROVED VENDOR 1YB96 sekskantskrue 5/16-18 X 2-1/2, 5PK

På lager
Vare: AB4HNW Modell: 1YB96

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
206NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeBronse
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet2.5 "
MaterialeSilisium bronse legering
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Strekkfasthet80,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB96 sekskantskrue 5/16-18 X 2-1/2, 5PK
206NOK /pakke