Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1XY86 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/16-20 X 1-1/4, 10PK | AB4GRB

APPROVED VENDOR 1XY86 sekskantskrue rustfritt stål 7/16-20 X 1-1/4, 10PK

På lager
Vare: AB4GRB Modell: 1XY86

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
9NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
Diameter7 / 16 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Rockwell Hardness895
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse20
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XY86 sekskantskrue rustfritt stål 7/16-20 X 1-1/4, 10PK
9NOK /pakke