Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XAZ2 Nippelrør Størrelse 1 Tommer Lengde 4 1/2 | AB4DFU

APPROVED VENDOR 1XAZ2 Nippelrør Størrelse 1 tomme Lengde 4 1/2

På lager
Vare: AB4DFU Modell: 1XAZ2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
152NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.1"
Lengde4.5 "
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.1.25 "
Rørstørrelse1"
Planlegg40
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 10E692 Nippel 3/4 tommer Npt x 5 tommer 304 rustfritt stål - Pakke med 25 | AA2DUP 10E692Gjenget i begge ender3 / 4 "Brystvorte5"1.05 "3 / 4 "1 / 16 "2 764 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XAL1 Nippel 1/8 tommer gjenget 304 rustfritt stål | AB4DBX 1XAL1Fullt gjenget1 / 8 "Lukk rørnippelLukke1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "29NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XAL2 Nippelrørstørrelse 1/8 tommers lengde 1 1/2 | AB4DBY 1XAL2Gjenget i begge ender1 / 8 "Brystvorte1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "26NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XAL3 Nippelrørstørrelse 1/8 tommer Lengde 2 | AB4DBZ 1XAL3Gjenget i begge ender1 / 8 "Brystvorte2"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "33NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XAL4 Nippelrørstørrelse 1/8 tommers lengde 2 1/2 | AB4DCA 1XAL4Gjenget i begge ender1 / 8 "Brystvorte2.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "38NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XAL5 Nippelrørstørrelse 1/8 tommer Lengde 3 | AB4DCB 1XAL5Gjenget i begge ender1 / 8 "Brystvorte3"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XAL6 Nippelrør Størrelse 1/8 Tommer Lengde 3 1/2 | AB4DCC 1XAL6Gjenget i begge ender1 / 8 "Brystvorte3.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XAZ2 Nippelrør Størrelse 1 tomme Lengde 4 1/2
152NOK / enhet