Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1XA79 Hex Nut Finish 5/8-11 15/16 Inch, 25PK | AB4CXZ

APPROVED VENDOR 1XA79 sekskantmutterfinish 5/8-11 15/16 tomme, 25PK

På lager
Vare: AB4CXZ Modell: 1XA79
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
565NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
FinishPlain
Høyde35 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB68 til C32
TrådretningVenstre hånd
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC
typenferdig
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XA79 sekskantmutterfinish 5/8-11 15/16 tomme, 25PK
565NOK /pakke