Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WU69 Sekskantmutter 5/8-11 15/16 Tommer, 10PK | AB4BWJ

APPROVED VENDOR 1WU69 sekskantmutter 5/8-11 15/16 tommer, 10 PK

På lager
Vare: AB4BWJ Modell: 1WU69

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
443NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishPlain
Høyde3 / 8 "
MaterialeMessing
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTynn
Bredde15 / 16 "
Skiftenøkkelstørrelse15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7415338010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU69 sekskantmutter 5/8-11 15/16 tommer, 10 PK
443NOK /pakke