Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WU67 Hex Jam Nut Thin 1/2-13 3/4In, 25PK | AB4BWG

APPROVED VENDOR 1WU67 sekskantmutter tynn 1/2-13 3/4 tommer, 25 PK

På lager
Vare: AB4BWG Modell: 1WU67
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
446NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
Høyde5 / 16 "
MaterialeMessing
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTynn
Bredde3 / 4 "
Skiftenøkkelstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7415338010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU67 sekskantmutter tynn 1/2-13 3/4 tommer, 25 PK
446NOK /pakke