Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WNA1 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/8 In | AB4BCD

APPROVED VENDOR 1WNA1 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/8 In

På lager
Vare: AB4BCD Modell: 1WNA1
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
705NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeRustfritt stål med vinylgrep
HåndtakstypeLåsbar oval
Maks. Press1000 psi WOG
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-25 grader til 450 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481803070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeKulematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelseHavnSetematerialeStammaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PZB9 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/4 In | AB2ZNW 1PZB9-40 grader til 400 grader FRustfritt stålRustfritt stålSommerfugl1 / 4 "FullPTFERustfritt stål521NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PZC1 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/8 In | AB2ZNX 1PZC1-40 grader til 400 grader FRustfritt stålRustfritt stålSommerfugl3 / 8 "FullPTFERustfritt stål795NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMX9 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/4 In | AB4BBH 1WMX9-25 grader til 450 grader F316 rustfritt stålRustfritt stål med vinylgrepLåsbar spak1 / 4 "FullPTFE316 rustfritt stål504NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMY1 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/8 In | AB4BBJ 1WMY1-25 grader til 450 grader F316 rustfritt stålRustfritt stål med vinylgrepLåsbar spak3 / 8 "FullPTFE316 rustfritt stål498NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMY2 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/2 In | AB4BBK 1WMY2-25 grader til 450 grader F316 rustfritt stålRustfritt stål med vinylgrepLåsbar spak1 / 2 "FullPTFE316 rustfritt stål1 132 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMY3 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/4 In | AB4BBL 1WMY3-25 grader til 450 grader F316 rustfritt stålRustfritt stål med vinylgrepLåsbar spak3 / 4 "FullPTFE316 rustfritt stål804NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMY4 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In | AB4BBM 1WMY4-25 grader til 450 grader F316 rustfritt stålRustfritt stål med vinylgrepLåsbar spak1"FullPTFE316 rustfritt stål1 271 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WNA1 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/8 In
705NOK / enhet