Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WMT9 Messing kuleventil kompresjon x kompresjon 3/8 tommer | AB4BAB

APPROVED VENDOR 1WMT9 Messing kuleventil kompresjon x kompresjon 3/8 tommer

På lager
Vare: AB4BAB Modell: 1WMT9
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
1 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeKomp. x Komp.
Håndteringsmaterialenylon
Maks. Press1000 psi WOG
Havnstandard
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 300 grader F
Tube Size3 / 8 "
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressHavnTube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WML4 Messing kuleventil kompresjon x kompresjon 1/8 In | AB4AYM 1WML4Stålspaken1000 psi WOGFull1 / 8 "248NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WML8 Messing kuleventil kompresjon x kompresjon 1/4 In | AB4AYR 1WML8Stålspaken1000 psi WOGFull1 / 4 "309NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMN8 Messing kuleventil kompresjon x kompresjon 1/4 In | AB4AZA 1WMN8-Rund1000 psi WOGFull1 / 4 "328NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMT8 Messing kuleventil kompresjon x kompresjon 1/4 In | AB4BAA 1WMT8nylon-1500 psi WOGstandard1 / 4 "664NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMT9 Messing kuleventil kompresjon x kompresjon 3/8 tommer
1 193 NOK / enhet