Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WJD8 Kobling 3 Tommers Hub | AB4ABT

APPROVED VENDOR 1WJD8 3-tommers koblingsnav

På lager
Vare: AB4ABT Modell: 1WJD8
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialABS
TilkoblingstypeNav x Nav
Rørstørrelse3"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishLengdeMaterialeRørstørrelsetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNP9 Kopling 20 Gauge Pipe 1 1/2 eller 1 1/4 In | AB2XQU 1PNP9Krom / messing3"Messing-Toalett / kjøkken161NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNV3-kontakt for oppvaskmaskin og avhending | AB2XTA 1PNV3Svart / gummi-Gummi-Oppvaskmaskin/Avhending82NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPA5 Kopling polypropylenrør 1 1/2 eller 1 1/4 In | AB2XVC 1PPA5Hvit / plast3.5 "polypropylen-Toalett / kjøkken52NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJD6 Kobling 1-1/2 tommer x 1-1/2 tommer nav | AB4ABQ 1WJD6---1.5 "-17NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJD7 Kopling 2 Tommers Hub | AB4ABR 1WJD7---2"-22NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJD8 3-tommers koblingsnav
62NOK / enhet