Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WFP6 Clevis Pin Standard Steel 0.250 X 5/8 Inch, 25PK | AB3ZQL

APPROVED VENDOR 1WFP6 gaffelstift standard stål 0.250 X 5/8 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB3ZQL Modell: 1WFP6
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
159NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde5 / 8 "
MaterialeStål
Total lengde5 / 8 "
Pin Dia.1 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde31 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WFP6 gaffelstift standard stål 0.250 X 5/8 tommer, 25PK
159NOK /pakke