Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WE56 sekskantmutter full 3/4-10 1 1/8 tommers bredde | AB3ZGA

APPROVED VENDOR 1WE56 sekskantmutter full 3/4-10 1 1/8 tommers bredde

På lager
Vare: AB3ZGA Modell: 1WE56

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeSilisiumbronse
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishPlain
Høyde41 / 64 "
MaterialeSilisiumbronse
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7415338010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE56 sekskantmutter full 3/4-10 1 1/8 tommers bredde
120NOK / enhet