Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WE50 Hex Nut Full 3/8-16 9/16 Inch, 25PK | AB3ZFU

APPROVED VENDOR 1WE50 sekskantmutter full 3/8-16 9/16 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB3ZFU Modell: 1WE50
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
313NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeSilisiumbronse
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
Høyde21 / 64 "
MaterialeSilisiumbronse
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB75
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7415338010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE50 sekskantmutter full 3/8-16 9/16 tommer, 25PK
313NOK /pakke