Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WDG9 Reparasjonsplate stål 5/8 B x 2 tommers lengde | AB3ZAP

APPROVED VENDOR 1WDG9 Reparasjonsplate stål 5/8 B x 2 tommers lengde

På lager
Vare: AB3ZAP Modell: 1WDG9
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
6NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonsplate
FinishGalvanisert
maskinvareInkludert
HolesMed
Hull per blad2
Lengde2"
MaterialeStål
Monteringshull2
Størrelse2"
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHull per bladLengdeMonteringshullStørrelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WDG3 Reparasjonsplate Stål 3/4 B x 3 Tommer Lengde | AB3ZAH 1WDG3sink43"23"3 / 4 "10NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDG4 Reparasjonsplate Stål 1 tomme B x 5 tommer Lengde | AB3ZAJ 1WDG4sink45"45"1"19NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDG6 Reparasjonsplate Stål 1 1/4 B x 8 Tommer Lengde | AB3ZAL 1WDG6-48"481.25 "36NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDG8 Reparasjonsplate Stål 1 1/8 B x 12 Tommer Lengde | AB3ZAN 1WDG8sink612 "412 "1.12 "38NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDH2 Reparasjonsplate Stål 7/8 B x 4 tommers lengde | AB3ZAQ 1WDH2Galvanisert44"44mm7 / 8 "11NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDH3 Reparasjonsplate Stål 5/8 B x 5 Tommer Lengde | AB3ZAR 1WDH4 1WDH3Galvanisert45"45"1"70NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WDH4 Reparasjonsplate Stål 1 1/8 B x 8 Tommer Lengde | AB3ZAT 1WDH4Galvanisert48"481.12 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDG9 Reparasjonsplate stål 5/8 B x 2 tommers lengde
6NOK / enhet