Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WBJ3 Cup Type Krok Messing Lengde 7/8 tommer - Pakke med 20 | AB3YVV

APPROVED VENDOR 1WBJ3 kopptype krok messing lengde 7/8 tommer - pakke med 20

På lager
Vare: AB3YVV Modell: 1WBJ3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCup krok
FinishMessing
maskinvareIkke Inkludert
Hook TypeUtility
MaterialeStål
MonteringSkru inn
Åpningsstørrelse3 / 8 "
Total lengde1 5 / 16 "
Projeksjon1
tråd Lengde1 / 2 "
Bredde2 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318130030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellÅpningsstørrelseTotal lengdeProjeksjonBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WBH3 koppkrok Messing Lengde 1/2 tomme - pakke med 20 | AB3YVP 1WBH31 / 4 "13 / 16 "1/21 / 3 "5NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBH6 Kopptype Krok Messing Lengde 5/8 tomme - pakke med 20 | AB3YVQ 1WBH61 / 4 "1 3 / 64 "1/21 / 2 "24NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBH9 Kopptype Krok Messing Lengde 3/4 tomme - Pakke med 20 | AB3YVT 1WBH91 / 3 "1 13 / 64 "3/42 / 3 "24NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBJ6 Kopptype Krok Messing Lengde 1 tomme - Pakke med 20 | AB3YVX 1WBJ61 / 4 "1 25 / 64 "13 / 4 "42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBJ9 Kopptype Kroklengde 1 1/4 tomme - pakke med 20 | AB3YVZ 1WBJ93 / 8 "1.875 "1.51"48NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBK3 Kopptype Kroklengde 1 1/2 tomme - pakke med 20 | AB3YWB 1WBK33 / 4 "2.156 "1.51"53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBJ3 kopptype krok messing lengde 7/8 tommer - pakke med 20
26NOK / enhet