Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WBH6 Kopptype Krok Messing Lengde 5/8 tomme - pakke med 20 | AB3YVQ

APPROVED VENDOR 1WBH6 kopptype krok messing lengde 5/8 tommer - pakke med 20 stk

På lager
Vare: AB3YVQ Modell: 1WBH6
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCup krok
FinishMessing
maskinvareIkke Inkludert
Krokhøyde1-3 / 16 "
Hook TypeUtility
MaterialeStål
MonteringSkru inn
Åpningsstørrelse1 / 4 "
Total lengde1 3 / 64 "
Projeksjon1/2
tråd Lengde1 / 2 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318130030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellÅpningsstørrelseTotal lengdeProjeksjonBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WBH3 koppkrok Messing Lengde 1/2 tomme - pakke med 20 | AB3YVP 1WBH31 / 4 "13 / 16 "1/21 / 3 "24NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBH9 Kopptype Krok Messing Lengde 3/4 tomme - Pakke med 20 | AB3YVT 1WBH91 / 3 "1 13 / 64 "3/42 / 3 "26NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBJ3 Cup Type Krok Messing Lengde 7/8 tommer - Pakke med 20 | AB3YVV 1WBJ33 / 8 "1 5 / 16 "12 / 3 "28NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBJ6 Kopptype Krok Messing Lengde 1 tomme - Pakke med 20 | AB3YVX 1WBJ61 / 4 "1 25 / 64 "13 / 4 "47NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBJ9 Kopptype Kroklengde 1 1/4 tomme - pakke med 20 | AB3YVZ 1WBJ93 / 8 "1.875 "1.51"55NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBK3 Kopptype Kroklengde 1 1/2 tomme - pakke med 20 | AB3YWB 1WBK33 / 4 "2.156 "1.51"58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBH6 kopptype krok messing lengde 5/8 tommer - pakke med 20 stk
26NOK / enhet