Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1VGC1 sekskantbøssing Rød messing 4 x 3 In | AB3UVC

APPROVED VENDOR 1VGC1 sekskantbøssing rød messing 4 x 3 tommer

På lager
Vare: AB3UVC Modell: 1VGC1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantbøssing
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse4 "x 3"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5147
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VFV3 Sekskantbøssing Rød Messing 1/4 x 1/8 In | AB3UQK 1VFV31 / 4 "x 1 / 8"37NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFV5 sekskantbøssing Rød messing 3/8 x 1/8 In | AB3UQM 1VFV53 / 8 "x 1 / 8"40NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFV7 sekskantbøssing Rød messing 3/8 x 1/4 In | AB3UQP 1VFV73 / 8 "x 1 / 4"48NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFV9 Sekskantbøssing Rød Messing 1/2 x 1/8 In | AB3UQQ 1VFV91 / 2 "x 1 / 8"64NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFX2 sekskantbøssing Rød messing 1/2 x 1/4 In | AB3UQT 1VFX21 / 2 "x 1 / 4"46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFX4 sekskantbøssing Rød messing 1/2 x 3/8 In | AB3UQV 1VFX41 / 2 "x 3 / 8"58NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFX6 sekskantbøssing Rød messing 3/4 x 1/8 In | AB3UQX 1VFX63 / 4 "x 1 / 8"134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VGC1 sekskantbøssing rød messing 4 x 3 tommer
2 722 NOK / enhet