Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1VFR1 Solid Plugg Rød Messing 3/8 Tommer 150 Psi | AB3UPN

APPROVED VENDOR 1VFR1 solid plugg rød messing 3/8 tommer 150 psi

På lager
Vare: AB3UPN Modell: 1VFR1
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
32NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid plugg
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.032
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VFP6 Solid Plug Red Messing 1/8 Inch 150 Psi | AB3UPJ 1VFP61 / 8 "30NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFP8 Solid Plug Red Messing 1/4 Inch 150 Psi | AB3UPL 1VFP81 / 4 "31NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6RCZ4 Solid Plug 1/4 Inch Red Messing | AF2CMC 6RCZ41 / 4 "24NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6RCZ5 Solid Plug 3/8in rød messing | AF2CMD 6RCZ53 / 8 "41NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFR1 solid plugg rød messing 3/8 tommer 150 psi
32NOK / enhet