Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1VFL6 Union Red Brass 2 1/2 Inch 150 Psi | AB3UNP

APPROVED VENDOR 1VFL6 Union Red Messing 2 1/2 Tommer 150 Psi

På lager
Vare: AB3UNP Modell: 1VFL6
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
2 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse2.5 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VFJ6 Union Red Brass 1/8 Inch 150 Psi | AB3UMV 1VFJ61 / 8 "292NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFJ8 Union Red Brass 1/4 Inch 150 Psi | AB3UMX 1VFJ81 / 4 "255NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFK1 Union Red Brass 3/8 Inch 150 Psi | AB3UMZ 1VFK13 / 8 "278NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFK3 Union Red Brass 1/2 Inch 150 Psi | AB3UNB 1VFK31 / 2 "269NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFK5 Union Red Brass 3/4 Inch 150 Psi | AB3UND 1VFK53 / 4 "386NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFK7 Union Red Brass 1 Inch 150 Psi | AB3UNF 1VFK71"513NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFK9 Union Red Brass 1 1/4 Inch 150 Psi | AB3UNH 1VFK91.25 "886NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFL6 Union Red Messing 2 1/2 Tommer 150 Psi
2 631 NOK / enhet