Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1VFG2 Cap Rød Messing 1/4 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3ULW

APPROVED VENDOR 1VFG2 hette rød messing 1/4 tomme 150 psi klasse 125

På lager
Vare: AB3ULW Modell: 1VFG2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VFF9 Cap Rød Messing 1/8 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3ULU 1VFF91 / 8 "40NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFG4 Cap Rød Messing 3/8 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3ULY 1VFG43 / 8 "42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFG6 Cap Rød Messing 1/2 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3UMA 1VFG61 / 2 "62NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFG8 Cap Rød Messing 3/4 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3UMC 1VFG83 / 4 "89NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFH1 Cap Rød Messing 1 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3UME 1VFH11"144NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFH3 Cap Rød Messing 1 1/4 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3UMG 1VFH31.25 "193NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFH5 Cap Rød Messing 1 1/2 Inch 150 Psi Klasse 125 | AB3UMJ 1VFH51.5 "263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFG2 hette rød messing 1/4 tomme 150 psi klasse 125
35NOK / enhet