Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1VFC2 Cross Red Messing 3/4 Inch 150 Psi | AB3UKH

APPROVED VENDOR 1VFC2 Cross Red Messing 3/4 Tommer 150 Psi

På lager
Vare: AB3UKH Modell: 1VFC2
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
334NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2898
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VFB3 Cross Red Messing 1/8 Inch 150 Psi | AB3UJZ 1VFB31 / 8 "169NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFB5 Cross Red Messing 1/4 Inch 150 Psi | AB3UKB 1VFB51 / 4 "190NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFB7 Cross Red Messing 3/8 Inch 150 Psi | AB3UKD 1VFB73 / 8 "172NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFB9 Cross Red Messing 1/2 Inch 150 Psi | AB3UKF 1VFB91 / 2 "215NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFC4 Cross Red Messing 1 Tommer 150 Psi | AB3UKK 1VFC41"547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFC2 Cross Red Messing 3/4 Tommer 150 Psi
334NOK / enhet