Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UWP4 Tube Uhmw 5/8 Idx1 3/8 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QPX

APPROVED VENDOR 1UWP4 rør Uhmw 5/8 Idx1 3/8 tommer ytre diameter 3 fot

På lager
Vare: AB3QPX Modell: 1UWP4
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
784NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.5 / 8 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.070 "
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.1.375 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.070 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.83
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWN7 Tube Uhmw 5/8 Idx1 tommers ytre diameter 3 fot lengde | AB3QPT 1UWN73ft.1"0.187 "526NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWV7 Tube Uhmw 5/8 Idx1 tommers ytre diameter 6 fot lengde | AB3QRN 1UWV76"1"0.187 "979NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1UWX1 Tube Uhmw 5/8 Idx1 1/4 tommers ytre diameter 6 fot | AB3QRQ 1UWX16"1.25 "0.312 "1 460 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1UWX4 Tube Uhmw 5/8 Idx1 3/8 tommers ytre diameter 6 fot | AB3QRT 1UWX46"1.375 "0.375 "1 465 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWP4 rør Uhmw 5/8 Idx1 3/8 tommer ytre diameter 3 fot
784NOK / enhet