Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UWK7 Tube Uhmw 2 Idx2 3/4 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QNZ

APPROVED VENDOR 1UWK7 Tube Uhmw 2 Idx2 3/4 tommers ytre diameter 1 fot

På lager
Vare: AB3QNZ Modell: 1UWK7
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
645NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.2"
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Lengde1"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.2.75 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWK4 Tube Uhmw 2 Idx2 1/2 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QNX 1UWK41"2.5 "0.25 "1 020 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWK8 Tube Uhmw 2 tommer Idx3 tommer ytre diameter 1 fot | AB3QPA 1UWK81"3"0.5 "1 167 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWT4 Tube Uhmw 2 Idx2 1/2 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QQR 1UWT43ft.2.5 "0.25 "1 048 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWT7 Tube Uhmw 2 Idx2 3/4 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QQV 1UWT73ft.2.75 "0.375 "1 612 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWT8 Tube Uhmw 2 tommer Idx3 tommer ytre diameter 3 fot | AB3QQW 1UWT83ft.3"0.5 "3 496 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWZ4 Tube Uhmw 2 Idx2 1/2 tommers ytre diameter 6 fot | AB3QTH 1UWZ46"2.5 "0.25 "1 951 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1UWZ8 Tube Uhmw 2 tommer Idx3 tommer ytre diameter 6 fot | AB3QTL 1UWZ86"3"0.5 "5 084 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWK7 Tube Uhmw 2 Idx2 3/4 tommers ytre diameter 1 fot
645NOK / enhet