GODKJENT LEVERANDØR 1UWG5 Ark Uhmw-pe Hvit 3/8 Tommer T 48 x 96 In | AB3QNE

APPROVED VENDOR 1UWG5 ark Uhmw-pe Hvit 3/8 tommer T 48 x 96 tommer

Vare: AB3QNE Modell: 1UWG5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 747 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEHvit
Lengde96 "
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Material TypeJomfru matkontaktkarakter
Driftstemp. Område-22 grader til 180 grader F
Strekkfasthet5800 psi
Tykkelse0.375 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.020 "
Bredde48 "
Bredde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.22
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3920100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWG1 Ark Uhmw-pe Hvit 1/16 Inch T 48 x 96 In | AB3QNA 1UWG10.063 "+0.035 "/ - 0.010"1 879 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1UWG2 Ark Uhmw-pe Hvit 1/8 Tommer T 48 x 96 In | AB3QNB 1UWG20.125 "+/- 0.020 "3 031 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1UWG3 Ark Uhmw-pe Hvit 3/16 Inch T 48 x 96 In | AB3QNC 1UWG30.188 "+/- 0.020 "4 288 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1UWG4 Ark Uhmw-pe Hvit 1/4 Tommer T 48 x 96 In | AB3QND 1UWG40.25 "+/- 0.020 "5 284 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1UWG6 Ark Uhmw-pe Hvit 1/2 Tommer T 48 x 96 In | AB3QNF 1UWG60.5 "+0.070 "/ - 0.030"9 183 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1UWG7 Ark Uhmw-pe Hvit 3/4 Tommer T 48 x 96 In | AB3QNG 1UWG70.75 "+0.070 "/ - 0.030"13 998 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1UWG8 Ark Uhmw-pe Hvit 1 Tommer T 48 x 96 In | AB3QNH 1UWG81"+0.070 "/ - 0.030"17 831 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWG5 ark Uhmw-pe Hvit 3/8 tommer T 48 x 96 tommer
6 747 NOK / enhet