Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1UPU8 Rod Peek Black 3/4 Inch Diameter x 1 Feet Length | AB3PTD

APPROVED VENDOR 1UPU8 Rod Peek Black 3/4 tomme diameter x 1 fot lengde

På lager
Vare: AB3PTD Modell: 1UPU8
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
1 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGESvart
Diameter3 / 4 "
Diametertoleranse+ 0.003 / -0.000 "
Lengde1 ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialePEEK
Maks. Temp.480 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet16,000 psi
typenUfylt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterDiametertoleranseLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UPA6 Rod Peek Tan 1/4 tomme diameter x 1 fot lengde | AB3PNJ 1UPA6Tan1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.183NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPA8 Rod Peek Tan 3/8 tomme diameter x 1 fot lengde | AB3PNL 1UPA8Tan3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.381NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPB1 Rod Peek Tan 1/2 tomme diameter x 1 fot lengde | AB3PNN 1UPB1Tan1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.552NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPB9 Rod Peek Tan 1 tomme diameter x 1 fot lengde | AB3PNU 1UPB9Tan1"+ 0.005 / -0.000 "1 ft.2 090 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPE6 Rod Peek Tan 1/4 tomme diameter x 3 fot lengde | AB3PPK 1UPE6Tan1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.385NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPF1 Rod Peek Tan 1/2 tomme diameter x 3 fot lengde | AB3PPN 1UPF1Tan1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.1 301 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPF3 Rod Peek Tan 5/8 tomme diameter x 3 fot lengde | AB3PPQ 1UPF3Tan5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.1 799 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPU8 Rod Peek Black 3/4 tomme diameter x 1 fot lengde
1 231 NOK / enhet