Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UPD5 Rod Peek Tan 3 tommers diameter x 1 fot lengde | AB3PPC

APPROVED VENDOR 1UPD5 Rod Peek Tan 3 tommers diameter x 1 fots lengde

På lager
Vare: AB3PPC Modell: 1UPD5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
19 356 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGETan
Diameter3"
Diametertoleranse+ 0.250 / -0.000 "
Lengde1 ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialePEEK
Maks. Temp.480 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet16,000 psi
typenUfylt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UPC6 Rod Peek Tan 1 3/4 tomme diameter x 1 fot lengde | AB3PNY 1UPC61.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.6 850 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPH3 Rod Peek Tan 2 tommers diameter x 3 fots lengde | AB3PQF 1UPH32"+ 0.005 / -0.000 "3 ft.17 958 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPD5 Rod Peek Tan 3 tommers diameter x 1 fots lengde
19 356 NOK / enhet